Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje25.81 pulg.
- Longitud total23.81 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 32 (2-1/2–12 ONU)
- Tamaño de la unidad20
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Omisión60 psi
- Tipo de variadorEléctrico
- Caudal250 gpm
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Número de pases2
- SerieAOCH
- Material del tuboCobre
- Material de los tubosCobre