Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general17 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica23700 N
- Descripción largaEl LRT253017 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.06 lb, construido para un rendimiento confiable en conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT253017
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática30700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación