Motion
UCFT209-28

PEER Bearing
UCFT209-28

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-3/4 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03455536
No. Fabricante UCFT209-28
Precio97.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCFT209-28

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-3/4 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello R-Seals
Artículo MI #03455536
No. Fabricante UCFT209-28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • En general Altura  
    2.0600 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4063 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590111565
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    UC209-28
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106997771

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFT209-28-A 2BOLT BRIDA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo