Motion
56C17E5319G

LEESON (RRX)
56C17E5319G

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , carcasa EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, base a 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #03455637
No. Fabricante 56C17E5319G
Precio706.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56C17E5319G

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , carcasa EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), 60 Hz, base a 1725 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #03455637
No. Fabricante 56C17E5319G
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
Precio706.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    6.31 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    11.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.8/2.3-2.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    65 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.19 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856009845
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856009845
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM G852 EPNV 115/208-230V 56C
  • Protector térmico de reinicio automático Cumple con el código de temperatura T3B Los motores de bastidor 56CZ tienen dimensiones de eje 2-1/4 x 5/8 Diseño de arranque de condensador para par de arranque alto Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, se envía suelta Totalmente cerrada, no ventilada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo