Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#31
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.12 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoCuatro facetas
- SerieD33W
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha