Motion
003568
Broca de longitud de máquina de tornillo - #11, Material de carburo, 1-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-3/4 pulg. longitud total
Artículo MI #03455671
No. Fabricante 003568
Precio50.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - #11, Material de carburo, 1-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-3/4 pulg. longitud total
Artículo MI #03455671
No. Fabricante 003568
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
Precio50.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #11
  • Longitud del canal
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.191 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    D33W
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
6002432 #11 D33W SC JL 2-3/4OAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo