Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio2.9375 pulg.
- Diámetro total11.88 pulg.
- Longitud total4.03 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno enfriado por aire de bajo costo, para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. El eje de 2.9375" es estándar, pero hay bujes rectos opcionales disponibles si es necesario que permiten una fácil conversión a tamaños de eje más pequeños.
- Vida útil aproximada frente al freno4599 hp/h
- Estilo aburridoMandrinar a medida - con opciones de casquillo recto
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado10.443 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo4.222 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno50.3 pulg.2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno423962 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno45.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.398
- Serie de frenosS-1000A
- Tipo y rango del casquilloCasquillo recto - 0.0000 a 2.7500 pulg.
- Accesorios de control854000 (panel de control de una etapa), 939101 (filtro de control), 940001 (regulador), 944901 (válvula de 3 vías)
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación827572
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores828200
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.5.50 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico1760 pulg.
- Presión de compromiso mínima3 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Casquillos opcionales825800 (1.250"), 824700 (1.9375"), 824800 (2.0000"), 824900 (2.1875"), 825000 (2.2500"), 825100 (2.4375"), 825200 (2.5000"), 825300 (2.7500"), 825900 (mandrinado en blanco)
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción827502
- LiberaciónPrimavera
- Inercia del eje171.36 lb/pulg2
- Soporte de pasador de par825500
- UPC_NO662284257473
Descripción general
- Las altas clasificaciones de par y salida térmica de la serie avanzada hacen que estas unidades sean ideales para operaciones de tensión exigentes
- Gama completa de tamaños para cumplir con todos los requisitos de especificación únicos
- La serie avanzada ofrece bujes de diámetro recto o cónicos para el montaje de casquillos QD
- Los modelos están disponibles con revestimientos de fricción estándar, de bajo coeficiente (Loco) o ultra Loco para cumplir con todos los requisitos de par