Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca17/32 pulg.
- Longitud del canal4-3/4 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del mango17/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Serie2630
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha