Motion
CJ24/32B p. m. 25MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
CJ24/32B PM 25MMH7 8X3.3MMKW

68514461105 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ24/32, Mordaza curvada, 25 mm de diámetro, Acabado con chaveta, Aluminio, Metal en polvo
Artículo MI #03456484
No. Fabricante CJ24/32B PM 25MMH7 8X3.3MMKW
Precio70.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
CJ24/32B PM 25MMH7 8X3.3MMKW

68514461105 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ24/32, Mordaza curvada, 25 mm de diámetro, Acabado con chaveta, Aluminio, Metal en polvo
Artículo MI #03456484
No. Fabricante CJ24/32B PM 25MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ24/32
  • Diámetro exterior
    2.2000 pulg.
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    10600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    685144611055

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ24/32B-HUB-PM-25MMH7-8X3.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo