Motion
52208
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 30 mm, 68 mm OD, 36 mm Ancho, Separable
Artículo MI #03457786
No. Fabricante 52208
Precio368.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 30 mm, 68 mm OD, 36 mm Ancho, Separable
Artículo MI #03457786
No. Fabricante 52208
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
Su precio$368.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.213 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    9892.086 lbf
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10500 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    52200
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    21807.554 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801162647

Descripción general

Descripción del fabricante
52208

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like