Motion
60HP RIV X 10 pies

PEER CHAIN
60HP RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03457792
No. Fabricante 60HP RIV X 10 ft
Precio21.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
60HP RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03457792
No. Fabricante 60HP RIV X 10 ft
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
Su precio$21.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.673 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    2146
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Pasador hueco
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
60 PASADOR DE ALOJAMIENTO X 10 PIES
  • Todos los pasadores huecos PEER se fabrican con precisión.
  • La cadena de pasador hueco PEER ofrece una multitud de posibilidades para el espaciado de acoplamiento/varilla transversal.
  • Ideal para un montaje y desmontaje sencillos de los accesorios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo