Motion
14 N

Martin
14 N

Manguito de acoplamiento - 14, N, Construcción de construcción dividida de dos piezas, Material de neopreno
Artículo MI #03457829
No. Fabricante 14 N
Precio1,768.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
14 N

Manguito de acoplamiento - 14, N, Construcción de construcción dividida de dos piezas, Material de neopreno
Artículo MI #03457829
No. Fabricante 14 N
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
Precio1,768.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Longitud a través del orificio
    6.6 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0938 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Número de catálogo del fabricante
    14 N
  • Número de Upc del fabricante
    697950319490
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Quadraflex
  • Construcción de la manga
    Construcción dividida de dos piezas
  • Código de tipo de manguito
    N
  • UPC_NO
    697950319490

Descripción general

Descripción del fabricante
14 N MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle