Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.25 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida3/4 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puertoAAG J514
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión
- Desplazamiento18 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Par continuo máximo84 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Caudal máximo8.2 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tipo de puertoTubo SAE J514
- Rango del compensador de presión1885 a 4641 psi
- Aplicación de la bombaIndustrial
- SeriePVM
Descripción general
- Tope de desplazamiento máximo ajustable (contiene sello de eje único)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación