Motion
123AL00430A
Bomba de pistón hidráulica - PVM, desplazamiento de 18 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458044
No. Fabricante 123AL00430A
Precio3,714.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón hidráulica - PVM, desplazamiento de 18 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458044
No. Fabricante 123AL00430A
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
Precio3,714.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.25 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 en junta tórica SAE

Detalles

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    104 °C
  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con orificio obstruido
  • Tipo de controlador
    Compensador de presión y flujo con orificio obstruido
  • Desplazamiento
    18 cc/rev
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Presión máxima de la caja
    350 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Nivel de ruido
    64 decibeles
  • Presión máxima
    350 bar
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Tubo SAE J514
  • Rango del compensador de presión
    1885 a 4641 psi
  • Serie
    PVM
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Nombre/número comercial
    Serie PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM018ER05CS01AAC2811000AA0A
  • 50 % menos de ruido
  • Rendimiento excepcional
  • Preparado para Pro-FX

También puede gustarle