Motion
PVM020ER01AS01AAA07000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM020ER01AS01AAA07000000A0A

123AL00352A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 20 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458104
No. Fabricante PVM020ER01AS01AAA07000000A0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM020ER01AS01AAA07000000A0A

123AL00352A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 20 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458104
No. Fabricante PVM020ER01AS01AAA07000000A0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.25 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    AAG J514

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    20 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Rango del compensador de flujo
    Ninguna
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Par continuo máximo
    73 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Caudal máximo
    9 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3300 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Tubo SAE J514
  • Rango del compensador de presión
    580 a 1885 psi
  • Aplicación de la bomba
    Industrial
  • Serie
    PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM020ER01AS01AAA07000000A0A
  • Tope de desplazamiento máximo ajustable (contiene sello de eje único)