Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.50 en junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1 en junta tórica SAE
Detalles
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío104 °C
- Tipo de controlCompensador de presión y flujo con orificio de purga
- Tipo de controladorCompensador de presión y flujo con orificio de purga
- Desplazamiento45.1 cc/rev
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Material de la cubierta del extremoHierro dúctil
- Limpieza del fluidoISO 18/13
- Compensación de fluidoSAE J183 FEB80
- Material de la carcasaHierro fundido
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta
- Presión máxima de la caja350 bar
- Velocidad de entrada máxima2600 rpm
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Nivel de ruido64 decibeles
- Presión máxima350 bar
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tipo de puertoTubo SAE J514
- Rango del compensador de presión1885 a 4641 psi
- SeriePVM
- Rotación del ejeDerecha
- Nombre/número comercialSerie PVM
Descripción general
- 50 % menos de ruido
- Rendimiento excepcional
- Preparado para Pro-FX
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación