Motion
PVM045MR06CS02AAA28000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM045MR06CS02AAA28000000A0A

123AL00023A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 45.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458319
No. Fabricante PVM045MR06CS02AAA28000000A0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM045MR06CS02AAA28000000A0A

123AL00023A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 45.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458319
No. Fabricante PVM045MR06CS02AAA28000000A0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    45.1 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Brida SAE J518
  • Rango del compensador de presión
    1885 a 4641 psi
  • Serie
    PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM045MR06CS02AAA28000000A0A
  • Larga vida útil de la bomba
  • Funcionamiento silencioso de la bomba
  • Puertos de manómetro de entrada y salida y topes de desplazamiento máximo ajustables: estándares
  • Increíble fluctuación de presión del 4 %
  • Costes de instalación y funcionamiento bajos
  • Mantenimiento reducido
  • Flexibilidad en el diseño de máquinas
  • El diseño promueve un sistema sin fugas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno