Motion
PVM045MR08CS02AAC28200000B0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM045MR08CS02AAC28200000B0A

123AL00111A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 45.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458343
No. Fabricante PVM045MR08CS02AAC28200000B0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM045MR08CS02AAC28200000B0A

123AL00111A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 45.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458343
No. Fabricante PVM045MR08CS02AAC28200000B0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con orificio obstruido
  • Desplazamiento
    45.1 cm3/r
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    15T Spline
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Brida SAE J518
  • Rango del compensador de presión
    1885 a 4641 psi
  • Serie
    PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM045MR08CS02AAC28200000B0A
  • Tope de desplazamiento máximo ajustable (contiene sello de eje único)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno