Motion
PVM057ER09GS02AAE0700000CA0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM057ER09GS02AAE0700000CA0A

Bomba de pistón hidráulica - PVM, desplazamiento de 57.4 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458424
No. Fabricante PVM057ER09GS02AAE0700000CA0A
Precio3,947.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM057ER09GS02AAE0700000CA0A

Bomba de pistón hidráulica - PVM, desplazamiento de 57.4 cc/rev, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458424
No. Fabricante PVM057ER09GS02AAE0700000CA0A
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
Precio3,947.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE

Detalles

  • Aplicación
    Máquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
  • Vida útil del cojinete a presión nominal
    8000 horas
  • Límite de temperatura de arranque en frío
    104 °C
  • Tipo de control
    Presión de control industrial y flujo compensado
  • Tipo de controlador
    Presión de control industrial y flujo compensado
  • Desplazamiento
    57.4 cc/rev
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Material de la cubierta del extremo
    Hierro dúctil
  • Limpieza del fluido
    ISO 18/13
  • Compensación de fluido
    SAE J183 FEB80
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Presión máxima de la caja
    350 bar
  • Velocidad de entrada máxima
    2500 rpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Nivel de ruido
    64 decibeles
  • Presión máxima
    350 bar
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Brida SAE J518
  • Rango del compensador de presión
    580 a 1885 psi
  • Serie
    PVM
  • Rotación del eje
    Derecha
  • Nombre/número comercial
    Serie PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM057ER09GS02AAE0020000CA0A
  • 50 % menos de ruido
  • Rendimiento excepcional
  • Preparado para Pro-FX

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good