Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1 en junta tórica SAE
Detalles
- Tipo de controlPresión de control industrial y flujo compensado
- Desplazamiento63.1 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entrada14T Spline
- Tipo de montajeBrida SAE C 4-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoBrida SAE J518
- SeriePVM
Descripción general
- Tope de desplazamiento máximo ajustable (contiene sello de eje único)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación