Motion
PVM098ER09GS04AAA28000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS04AAA28000000A0A

123AL00690A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 98.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458692
No. Fabricante PVM098ER09GS04AAA28000000A0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM098ER09GS04AAA28000000A0A

123AL00690A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 98.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458692
No. Fabricante PVM098ER09GS04AAA28000000A0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida ISO de 64 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida ISO de 25 mm

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    98.3 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Brida ISO 6162
  • Rango del compensador de presión
    1885 a 4641 psi
  • Serie
    PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM098ER09GS04AAA28000000A0A
  • Larga vida útil de la bomba
  • Funcionamiento silencioso de la bomba
  • Puertos de manómetro de entrada y salida y topes de desplazamiento máximo ajustables: estándares
  • Increíble fluctuación de presión del 4 %
  • Costes de instalación y funcionamiento bajos
  • Mantenimiento reducido
  • Flexibilidad en el diseño de máquinas
  • El diseño promueve un sistema sin fugas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"