Motion
PVM141ER11GS02AAE00200000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM141ER11GS02AAE00200000A0A

123AL00804A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 141 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458994
No. Fabricante PVM141ER11GS02AAE00200000A0A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVM141ER11GS02AAE00200000A0A

123AL00804A Bomba de pistón axial hidráulica - PVM, desplazamiento 141 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #03458994
No. Fabricante PVM141ER11GS02AAE00200000A0A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    2.50 en junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en junta tórica SAE

Detalles

  • Tipo de control
    Presión de control industrial y flujo compensado
  • Desplazamiento
    141 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    14T Spline
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Brida SAE J518
  • Serie
    PVM

Descripción general

Descripción del fabricante
PVM141ER11GS02AAE00200000A0A
  • Larga vida útil de la bomba
  • Funcionamiento silencioso de la bomba
  • Puertos de manómetro de entrada y salida y topes de desplazamiento máximo ajustables: estándares
  • Increíble fluctuación de presión del 4 %
  • Costes de instalación y funcionamiento bajos
  • Mantenimiento reducido
  • Flexibilidad en el diseño de máquinas
  • El diseño promueve un sistema sin fugas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"