Motion
MWS-BWM10
Juego de llaves de extremo de caja SUPERTORQUE® - 10 PC, tipo de extremo de caja, tipo mango liso
Artículo MI #03459349
No. Fabricante MWS-BWM10
Precio534.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de extremo de caja SUPERTORQUE® - 10 PC, tipo de extremo de caja, tipo mango liso
Artículo MI #03459349
No. Fabricante MWS-BWM10
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
Precio534.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    10-27/32 pulg., 11-9/32 pulg., 12-3/8 pulg., 13-1/4 pulg., 15-29/32 pulg., 17-1/32 pulg., 7-5/16 pulg., 8-5/8 pulg., 9-1/16 pulg., 9-3/4 pulg.
  • Rango de tamaños de llave
    8 x 10 a 30 x 32 mm
  • Tamaños de llave
    11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 14 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 19 x 22 mm, 21 x 24 mm, 27 x 30 mm, 30 x 32 mm, 8 x 10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado cromado satinado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bolsa para rollos
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    10
  • UPC_NO
    662459928801
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo de la caja

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS-BWM10 10PC CABEZAL DOBLE 10 CAJA DESPLAZADA

También puede gustarle