Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño máx.25 mm
- Tamaño mín.6 mm
- Longitud total2-1/8 pulg., 2-21/32 pulg., 2-3/8 pulg., 2-7/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Details
- Detalles adicionalesApertura lobulillar Supertorque
- Accesorios incluidosRaíl de clip
- MaterialAcero al vanadio
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas19
- Número de tomas7 PC
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459928894
Descripción general
Descripción del fabricante
MSBD-19HRC 19PC 3/8" DR PROFUNDIDAD 6 PT SKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitThe Foam Cutout Tech Tool Kit features a seven-drawer rolling cart with foam inserts that keep tools organized, protected, and accessible. Designed for efficiency and portability, it supports 5S principles while reducing damage and loss.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature