Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/8 pulg.
- Longitud total44.45 mm
- Diámetro del mango6.35 mm
Detalles
- Ángulo de avellanado90 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales1
- Serie1001
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoAvellanador
Descripción general
Descripción del fabricante
C46109 3/8 HSS 90D SF CNTRSINK