Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales1
- Serie1752
- Tipo de mangoRonda
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoAvellanador