Motion
80725
Artículo MI #03460349
No. Fabricante 80725
Precio6.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03460349
No. Fabricante 80725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.625 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    11/16 pulg.
  • Peso
    0.075 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tiempo de secado
    De 12 a 24 h.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Serie
    B-L(R) Paintstik(R)
  • Material de la superficie
    Metal
  • Rango de temperatura
    -50 °F a 150 °F
  • Estilo de boquilla
    Ronda
  • UPC_NO
    048615807256

Descripción general

Descripción del fabricante
80725 BARRAS DE PINTURA AZULES
  • Las marcas sangran a través de imprimadores o pinturas a base de agua; se utilizan para inspección
  • Codificación
  • Operaciones de disposición o montaje; fácil de sostener
  • Soporte de cartón reciclable que protege Paintstik para un uso máximo; resistente a las inclemencias del tiempo y a los rayos UV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo