Motion
1200-8M-30  HT250 CINTURÓN

DODGE
1200-8M-30 HT250 BELT

Correa HT - HT, paso de 8 mm, longitud del paso de 1200 mm, 30 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03460384
No. Fabricante 1200-8M-30 HT250 BELT
Precio106.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1200-8M-30 HT250 BELT

Correa HT - HT, paso de 8 mm, longitud del paso de 1200 mm, 30 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03460384
No. Fabricante 1200-8M-30 HT250 BELT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Longitud total
    1200 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1200 mm
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    146448
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475349104

Descripción general

Descripción del fabricante
1200-8M-30 HT200 CINTURÓN 146448

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos