Motion
6807ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03460513
No. Fabricante 6807ZZ
Precio200.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03460513
No. Fabricante 6807ZZ
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
Su precio$200.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE 6807 ZZ
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6807ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6807ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176521935
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176521935

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 6807 ZZ
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"