Motion
6807ZZNR*C4**X29

NSK CORP, BEARING DIV
6807ZZNR*C4**X29

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03460514
No. Fabricante 6807ZZNR*C4**X29
Precio303.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6807ZZNR*C4**X29

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03460514
No. Fabricante 6807ZZNR*C4**X29
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
Precio303.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6807ZZNR C4 X29
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    The 6807ZZNR*C4**X29 is a 35 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 47 mm OD and 7 mm width, double shielded for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6807ZZNR*C4**X29
  • Número de Upc del fabricante
    029176775567
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176775567

Descripción general

Descripción del fabricante
6807ZZNR C4 X29