Motion
MXS12L-30BT
MXS12L-30BT
Artículo MI #03460564
No. Fabricante MXS12L-30BT
Precio405.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MXS12L-30BT
Artículo MI #03460564
No. Fabricante MXS12L-30BT
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
Precio405.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Amortiguador (extremo de retracción)
  • Cojinetes incluidos
    Cojinete de rodillo cruzado
  • Imán incluido
    Imán incluido
  • Fuerza máxima aplicada
    158 N
  • Número de interruptores automáticos
    0
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Tipo de tabla de portaobjetos
    Mesa deslizante de aire (serie MXS)
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
MXS12L-30BT