Motion
IDFB55E-30N-X224

SMC CORP OF AMERICA
IDFB55E-30N-X224

SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
Artículo MI #03460711
No. Fabricante IDFB55E-30N-X224
Precio4,666.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IDFB55E-30N-X224

SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
Artículo MI #03460711
No. Fabricante IDFB55E-30N-X224
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
Precio4,666.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    34.200 pulg.
  • Longitud total
    33.700 pulg.
  • Ancho general
    20.700 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    117 kg

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Flujo de aire máximo
    297 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    36 °F
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Tipo de refrigerante
    R 407.c
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    3.8 A
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    3
  • Tensión de alimentación
    460 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFB55E-30N-X224 SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Certificación UL para su uso en Norteamérica
  • Funcionamiento a 60 Hz
  • Temperatura máxima del aire de entrada: 120°F/49°C
  • Disponible en caudales nominales de hasta 300 scfm/510m³/hr (ANR)(@37°F/3°C PDP)
  • Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay disponibles adaptadores R/Rc