Motion
31001
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 1", Ángulo de la punta: 90°, Material: acero de alta velocidad, Tipo: manchado y centrado
Artículo MI #03460740
No. Fabricante 31001
Precio136.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 1", Ángulo de la punta: 90°, Material: acero de alta velocidad, Tipo: manchado y centrado
Artículo MI #03460740
No. Fabricante 31001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio136.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    90 °
  • Tipo
    Localización y centrado

Descripción general

Descripción del fabricante
TALADRO DE 31001 1" 90DEG CENTERING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno