Motion
31121
Taladro de manchado, Diámetro de cuerpo: 1-1/2", Ángulo de punta: 90°, Material: acero de alta velocidad, Longitud de canal: 2-1/2"
Artículo MI #03460741
No. Fabricante 31121
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de manchado, Diámetro de cuerpo: 1-1/2", Ángulo de punta: 90°, Material: acero de alta velocidad, Longitud de canal: 2-1/2"
Artículo MI #03460741
No. Fabricante 31121
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    90 °
  • Tipo
    Localización y centrado

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE FOTOGRAFÍA DE 31121 1-1/2 90 °

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno