Motion
F3S212ECS  3/4 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3S212ECS 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #03461338
No. Fabricante F3S212ECS 3/4 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3S212ECS 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #03461338
No. Fabricante F3S212ECS 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.5000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1310 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Overall Height  
    1.2810 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Peso
    2 lb

Details

  • Número de cojinete
    SG212ELPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3S212ECS - F3S212ECS
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    793699511321
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699511321

Descripción general

Descripción del fabricante
F3S212ECS BRILLANTE BLK F3-S212ECS
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, de uso intermedio, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, tapa de extremo de acero

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron