Motion
1216/C3

SKF
1216/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #03462004
No. Fabricante 1216/C3
Precio535.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1216/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #03462004
No. Fabricante 1216/C3
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
Su precio$535.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    26 mm / 1.0236 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.74 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1216/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    El rodamiento 1216/C3 cuenta con un orificio recto de 80 mm, cierre abierto, 140 mm OD, 26 mm de ancho, ideal para equipos giratorios de servicio medio.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1216/C3
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3820 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    1200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576608575

Descripción general

Descripción del fabricante
1216/C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos