Motion
02-180870
Válvula de control de presión - Accionamiento piloto, acción reversible, flujo máximo de 114 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #03462010
No. Fabricante 02-180870
Precio229.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de presión - Accionamiento piloto, acción reversible, flujo máximo de 114 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #03462010
No. Fabricante 02-180870
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
Precio229.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    5.65 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Tipo de ajuste
    Tapa
  • Cavidad
    C-12-3
  • Presión establecida en fábrica
    34.45 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula reductora de presión
  • Fuga
    189 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-180870
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 bar
  • Presión mínima de trabajo
    10 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    81–95 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV11-12V-C-0-15/5 PRES. VÁLVULA DE CONTROL
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"