Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Diámetro/Ancho del cuerpo44.5 mm
- Altura4.76 pulg.
- Longitud9.45 pulg.
- Peso0.408 lb
- Ancho2.19 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaAlcalina
- Color del cuerpoNegro/gris
- Material del cuerpoABS, caucho, acero
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• La luz de trabajo resistente a las uñas funciona con 2 baterías Energizer MAX AA (incluidas) • Proporciona hasta 300 lúmenes de luz potente con una distancia del haz de hasta 115 metros • El cuerpo duradero puede soportar caídas desde hasta 2 pisos de altura (7 metros) • Los modos de luz personalizados le ofrecen un tiempo de funcionamiento de hasta 6.5 horas (en altura) o hasta 65 horas (en baja) • El diseño de botón extragrande hace que esta luz de trabajo LED sea fácil de usar, incluso con guantes • La función de atenuación inteligente Energizer controla la intensidad de la luz para ahorrar energía • Preparada para cualquier clima: Resistente al agua hasta IPX4 estándar
- IncluyePulsador
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante039800018540
- Intensidad máxima del haz380 cd
- Salida de luz máxima20 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento30 h
- Número de baterías2
- Número de LED3
- Número de modos de luz1
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaLente resistente a impactos y a roturas, resistente al agua
- Estándares cumplidosSerie ANSI/NEDA 15 , IEC 60529 IPX4
- TipoLinterna portátil (de uso general o industrial)
- UPC_NO039800018540
Descripción general
- La luz de trabajo para uñas es resistente y funciona con 2 baterías Energizer MAX AA (incluidas)
- Ofrece hasta 300 lúmenes de luz potente con una distancia del haz de hasta 115 metros
- Cuerpo duradero que puede soportar caídas de hasta 2 pisos de altura (7 metros)
- Los modos de luz personalizados ofrecen un tiempo de funcionamiento de hasta 6.5 horas (en alta) o de hasta 65 horas (en baja)
- El diseño de botón extragrande hace que esta luz de trabajo LED sea fácil de manejar, incluso con guantes
- La función de atenuación inteligente Energizer controla la intensidad de la luz para ahorrar energía
- Listo para cualquier clima: resistente al agua hasta el estándar IPX4