Motion
UELUP207-107D1

NTN
UELUP207-107D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 in, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #03462025
No. Fabricante UELUP207-107D1
Precio256.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELUP207-107D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 in, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #03462025
No. Fabricante UELUP207-107D1
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
Precio256.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8740 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.1562 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho general
    2.2095 pulg.
  • Peso
    3.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL207-107D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    UP207D1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359879100
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL207-107D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359879100

Descripción general

Descripción del fabricante
UELUP207-107D1 BASE ROSCADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"