Motion
DS15235
Labios dobles, calibre de 15 mm, material de caucho, 23 mm OD, ancho general de 5 mm
Artículo MI #03462207
No. Fabricante DS15235
Precio25.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Labios dobles, calibre de 15 mm, material de caucho, 23 mm OD, ancho general de 5 mm
Artículo MI #03462207
No. Fabricante DS15235
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
Precio25.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    23 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Diámetro del eje
    15 mm
  • Ancho
    5 mm

Detalles

  • Material
    Goma
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    De 6 a 8 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 100 °C
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Tipo de sello
    Labios dobles

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DS15235 15 X 23 X 5

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"