Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad6 oz
Descripción general
- 8 x 8-Inch (20.3 x 20.3 cm) cushioned, high-grade leather climber pads for maximum comfort
- Correas de nylon impregnado de neopreno para una vida útil duradera
- Asegure la conexión del manguito y la plancha de la pierna. Dos pernos de cabeza hexagonal ranurados con arandelas de bloqueo y tuercas tipo barril unen el manguito de acero y el hierro de pata
- El anillo dividido de acero asegura la correa del tobillo en su lugar y permite una rápida sustitución
- El estribo de 4-7/16-Inch (11.3 cm) de ancho proporciona un mayor soporte para los pies
- Los hierros para piernas contorneados ayudan a colocar los gaffs de forma segura y cómoda
- La brida reemplazable se fija firmemente a la plancha de la pierna con un pasador central y dos tornillos TORX®
- Gotas de poste C.C.A. diseñadas para penetrar en los postes tratados con sal más duros
- Para determinar el tamaño necesario, mida desde el empeine hasta 2.5 cm (1-Inch) por debajo de la rodilla
- Solo se vende por pares