Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1
- RPM máximas de salidaEntrada de 875.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo192 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación2:1
- Peso55.00 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima2.740 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida315 lb
- ReducciónDoble
- UPC_NO884107120614