Motion
24040KEJW33W40IC3

TIMKEN
24040KEJW33W40IC3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03462339
No. Fabricante 24040KEJW33W40IC3
Precio7,397.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24040KEJW33W40IC3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 310 mm D.E., 109 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03462339
No. Fabricante 24040KEJW33W40IC3
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
Precio7,397.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    64.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    087796156500
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796156500

Descripción general

Descripción del fabricante
24040KEJW33W40IC3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W40I) Anillo interior carburado de la caja