Motion
INS-SC-30M-CR (REVENTA)

DODGE
INS-SC-30M-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 30 mm D.I.
Artículo MI #03462413
No. Fabricante INS-SC-30M-CR (RESALE)
Precio273.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SC-30M-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 30 mm D.I.
Artículo MI #03462413
No. Fabricante INS-SC-30M-CR (RESALE)
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
Precio273.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    125874
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475739523

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SC-30M-CR 125874