Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
- Lente dióptrica2
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Estilo de marcoSin marco
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- LogotipoPYRAMEX
- Línea de productosZtek
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaTransparente
- TipoAnteojos de aumento
- UPC_NO814992008438
- Protección UVProporciona protección UV