Motion
AL40-N06B-Z

SMC
AL40-N06B-Z

Lubricador de aire modular - NPT 0.7500, recipiente de policarbonato, caudal: 177 pies3/min, capacidad de aceite de 4.56 oz
Artículo MI #03462925
No. Fabricante AL40-N06B-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AL40-N06B-Z

Lubricador de aire modular - NPT 0.7500, recipiente de policarbonato, caudal: 177 pies3/min, capacidad de aceite de 4.56 oz
Artículo MI #03462925
No. Fabricante AL40-N06B-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Altura total
    6.93 pulg.
  • Longitud total
    2.95 pulg.
  • Ancho general
    2.76 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Incluye
    Soporte, placa de identificación, placa de precaución
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    177 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.56 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AL40-N06B-Z LUBRICADOR, MODULAR

También puede gustarle