Motion
20MEGATECH  G5TB XCTN

Gates
20MEGATECH G5TB XCTN

Manguera de retorno de aire y aceite MegaTech® G5TB - 1-1/4 pulg. de D.I., 1.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1000 psi / 68.9 bar, presión de ráfaga de 4000 psi / 275.8 bar, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #03463388
No. Fabricante 20MEGATECH G5TB XCTN
Precio53.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20MEGATECH G5TB XCTN

Manguera de retorno de aire y aceite MegaTech® G5TB - 1-1/4 pulg. de D.I., 1.70 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1000 psi / 68.9 bar, presión de ráfaga de 4000 psi / 275.8 bar, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #03463388
No. Fabricante 20MEGATECH G5TB XCTN
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
Su precio$53.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    215.9 mm/8.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.70 pulg.
  • Peso
    0.94 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    4000 psi / 275.8 bar
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572189
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075250890
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Uso recomendado
    La manguera MegaTech® G5TB se recomienda para líneas de retorno de aceite caliente presurizado y líneas de aceite rotativas.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de retorno de aceite-aire MegaTech® G5TB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075250890
  • Presión de trabajo
    1000 psi / 68.9 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
20MEGATECHG5TB MANGUERA 4657-2189

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo