Motion
230/710B.579221

FAG (Schaeffler)
230/710B.579221

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 236 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03466021
No. Fabricante 230/710B.579221
Precio245,997.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
230/710B.579221

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 236 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03466021
No. Fabricante 230/710B.579221
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
Precio245,997.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Radio de filete
    6.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    236 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4026677945501

Descripción general

Descripción del fabricante
Z-579221.230/710-B