Motion
24056B.807874

FAG (Schaeffler)
24056B.807874

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03466025
No. Fabricante 24056B.807874
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
24056B.807874

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03466025
No. Fabricante 24056B.807874
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4047643332163

Descripción general

Descripción del fabricante
F-807874.24056-E1