Motion
Z-535211.TR1-W209C

FAG (Schaeffler)
Z-535211.TR1-W209C

Conjunto de cojinete de rodillos cónicos - 17.0000 en orificio
Artículo MI #03466028
No. Fabricante Z-535211.TR1-W209C
Precio20,516.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
Z-535211.TR1-W209C

Conjunto de cojinete de rodillos cónicos - 17.0000 en orificio
Artículo MI #03466028
No. Fabricante Z-535211.TR1-W209C
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
Precio20,516.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4012802260663

Descripción general

Descripción del fabricante
Z-535211.TR1-W209C BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse por separado del anillo exterior. Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de colocación del cojinete), o cuando la disposición del cojinete debe tener una rigidez axial muy alta y funcionar sin holgura o bajo precarga. Los cojinetes de rodillos cónicos están disponibles como:
  • Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
  • Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
  • Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).